- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- 配線 ラベルのおすすめ人気ランキング
配線 ラベルのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新759件の「配線 ラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 タグ」、「ケーブル タグ」、「ケーブルマーカー」などの商品も取り扱っております。
サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。
わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。
長期間の貼り付けに適しています。
低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。
用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。タイプ配線マーカー(曲面用)長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別色黒材質ビニールクロス質量(g)54使用温度範囲(℃)-48~77縦(mm)5.5横(mm)39.62使用場所屋内
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色白文字色黒エコマーク認定番号17 112 045
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色白地に黒文字材質ビニール長さL(mm)15
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。色白材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
色(テープ)白長さ(m)2.2文字白に黒文字テープ幅(mm)9エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.2文字色黒チューブ径(Φmm)5(2.5~5.0)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
1巻
¥999税込¥1,099
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。色白材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。
新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
用途配線管理に最適!テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応
色(テープ)白長さ(m)2.2文字白に黒文字テープ幅(mm)18エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.2文字色黒チューブ径(Φmm)11(5.0~11.0)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
1巻
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
大崎電気工業回線表示タグ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白
仕様固定方法 = 熱収縮チューブ。レジェンド = R。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = 白。量 = 100。材質 = ポリオレフィン。最小使用温度 = -55℃。動作温度 Max = +135℃。耐久性のある = 火炎、流体。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。。Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥699税込¥769
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚色クリア
1セット(4本)
¥639税込¥703
当日出荷
トキトレーディングケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線12-10AWG(4.0-6.0mm2)
1パック(10色×10粒)
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示色白材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷